Hârtie abrazivă BG BR 230x280 A 400

Cod articol: 4007220587515
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220587515
EAN / GTIN 4007220587515
Număr producător 45013040
L-Număr L51050 949

Descriere

Descriere:

Țesătura BRAUN este potrivită pentru utilizare universal, cu un stres ridicat în prelucrarea oțelurilor aliate și nealiate, precum și a metalelor neferoase. Materialul din frunze corespunde cu ISO 21948.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 230 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Măsurare lungime: 280 mm
  • Dimensiune boabe: 400

Avantaj:

  • Aderență foarte bună la cereale pe țesături foarte flexibile.
  • Performanță ridicată de măcinare.
  • ulei și rezistent la petrol.
  • Rezistență ridicată la rupere cu calitate optimă.