Csiszolóvászon, Korund 230x280mm BG BR BR A400 nehéz acélokhoz

Cikkszám: 4007220587515
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolóvászon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220587515
EAN / GTIN 4007220587515
Gyártó száma 45013040
L-szám L51050 949

Leírás

Leírás:

A barna szövet alkalmas univerzális használatra nagy igénybevétel mellett ötvözött és ötvözetlen acélok, valamint színesfémek megmunkálásakor. A Blattware szövet megfelel az ISO 21948 szabványnak.

Jellemző:

  • Metrikus szélesség: 230 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Hossz metrikus: 280 mm
  • Szemcseméret: 400

Előny:

  • Nagyon jó szemcsés tapadás nagyon rugalmas anyagon.
  • Nagy csiszolási teljesítmény.
  • olaj és olajálló.
  • Nagy szakítószilárdság optimális minőségben.

Felhasználás:

Alkalmazási ajánlások: Ha szükséges, szakítsa a kívánt méretre.