Disc de șlefuit diamantat 12V9 100-2

Cod articol.: 4007220168646
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4007220168646
EAN / GTIN 4007220168646
Număr producător 68612021
L-Număr L51220 36
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • PHT

Descriere:

Discurile de rectificat cu diamant cu liant de rășină sunt adesea folosite pentru discurile de rectificat cu carbură și/sau carbură rectificare Unelte HSS, dar și în alte procese de măcinare a producției. Acestea sunt utilizate atât în măcinarea umedă, cât și uscată. Legare cu rășină fenolică pentru măcinare uscată de înaltă performanță. Tipul de legătură PHT este conceput pentru șlefuire uscată și permite o șlefuire rece chiar și fără lichid de răcire.

Caracteristică:

  • Formă: 12V9
  • Execuţie: PHT
  • Lățime, acoperire: 10 mm
  • Concentrație: C 75
  • Orificiu Ø: 20 mm
  • Ø măsurare exterioară: 100 mm
  • Dimensiune boabe: D 126
  • Înălțime, suprafață: 2 mm

Avantaj:

  • Proprietățile de acoperire ale legăturii de rășină sintetică pot fi adaptate optim la sarcina de prelucrare.
  • Ușor de îmbrăcat.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Un diametru D mai mare permite o economie mai mare prin condiții termice și cinematice mai bune. Lățimea plăcuței W sau U selectați întotdeauna mai îngust decât piesa de prelucrat care urmează să fie șlefuită. Dacă este posibil, șlefuirea umedă este întotdeauna preferabilă șlefuirii uscate. Acest lucru reduce uzura sculei și riscul de deteriorare termică a piesei de prelucrat. În cazuri excepționale, legăturile concepute pentru șlefuirea uscată pot fi utilizate și la șlefuirea umedă. O grosime mai mare a plăcii de măcinare X afectează costurile materialelor pentru diamant și legare, dar costurile de fabricație sunt doar ușor afectate. Prin urmare, o grosime mai mare a plăcuței de șlefuire X este de obicei mai economică.
  • Sarcini de procesare: Finisare; ascuțire; prelucrarea muchiilor
  • Tipuri de transmisie: Mașină unealtă

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Carbură de tungsten

Livrare:

  • La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.