• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

PFERD TOOLS Disco de amolar de diamante, resina sintética, 12V9 PHT 230 mm D126 (medio), amolado seco

Número de artículo: 4007220168646
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220168646
EAN / GTIN 4007220168646
Número del fabricante 68612021
Número L L51220 36
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • PHT

Descripción:

  • Los discos de amolar de diamante con aglomerante de resina sintética se utilizan a menudo para el amolado metal duro o HSS, así como en otros procesos de amolado o afilado.
  • Se trabaja tanto en amolado seco como húmedo.
  • Aglomerante de resina fenólica para amolado seco de gran rendimiento.
  • El tipo de aglomerante PHT está concebido para amolado seco, de forma que sin utilizar refrigerante permite un amolado frío.
  • PFERD TOOLS ERGONOMICS recomienda los discos de amolar de diamante como solución innovadora de herramientas para reducir sustancialmente la formación de polvo que se produce durante el uso.
  • PFERD TOOLS EFFICIENCY recomienda los discos de amolar de diamante para un funcionamiento prolongado, reduciendo el esfuerzo y usando los recursos de forma eficiente con un resultado perfecto en el menor tiempo posible.

Característica:

  • Forma: 12V9
  • Ejecución: PHT
  • Ancho, recubrimiento: 10 mm
  • Ø agujero: 20 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 100 mm
  • Tamaño de grano: D 126
  • Altura, capa: 2 mm

Ventaja:

  • Las propiedades de recubrimiento del aglomerante de resina sintética se adaptan de forma óptima al tipo de mecanizado.
  • Fáciles de rectificar.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Un mayor diámetro D consigue una mayor rentabilidad gracias a las mejores condiciones térmicas y cinéticas. Seleccionar siempre una anchura de recubrimiento W o U más estrecha que la de la pieza de trabajo que se va a rectificar. Siempre que sea posible se dará preferencia al amolado húmedo frente al amolado seco. Así se reduce el desgaste de la herramienta y el riesgo de calentamiento de la pieza de trabajo. Los aglomerantes aptos para el amolado seco pueden ser utilizados excepcionalmente también para el amolado húmedo. Un mayor espesor del recubrimiento X repercute en los costes de material del diamante y del aglomerante, pero apenas afecta a los costes productivos. Por ello suele ser más rentable un mayor espesor del recubrimiento X.
  • Tipo de trabajo: Afinado; Afilado; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Máquina-herramienta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Metal duro
    • Materiales que se pueden procesar: Metal duro

Volumen de suministro:

  • Bajo pedido, disponemos de soluciones de herramientas específicas para cada cliente.

Recomendación:

  • Recomendaciones de uso: Un mayor diámetro D consigue una mayor rentabilidad gracias a las mejores condiciones térmicas y cinéticas. Seleccionar siempre una anchura de recubrimiento W o U más estrecha que la de la pieza de trabajo que se va a rectificar. Siempre que sea posible se dará preferencia al amolado húmedo frente al amolado seco. Así se reduce el desgaste de la herramienta y el riesgo de calentamiento de la pieza de trabajo. Los aglomerantes aptos para el amolado seco pueden ser utilizados excepcionalmente también para el amolado húmedo. Un mayor espesor del recubrimiento X repercute en los costes de material del diamante y del aglomerante, pero apenas afecta a los costes productivos. Por ello suele ser más rentable un mayor espesor del recubrimiento X.
  • Tipo de trabajo: Afinado; Afilado; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Máquina-herramienta

Productos adecuados