disc de rectificat cupe 50 ETT 80-8 C 80 SG CA

Cod articol: 4007220164822
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuit în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220164822
EAN / GTIN 4007220164822
Număr producător 63588122
L-Număr L51070 280

Descriere

Descriere:

Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. piatră abrazivă în formă de oală pentru fontă, beton și piatră cu o eficiență ridicată de măcinare și o bună durată de viață.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru, max.: 50 m/s.
  • RPM, max.: 11900 rpm
  • Formă: ETT / 6 / T6
  • Grosimea peretelui: 8 mm
  • Metrică lățime: 27 mm
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Carbură de siliciu SIC/C.
  • Ø măsurare exterioară: 80 mm
  • Dimensiune boabe: 80

Avantaj:

  • Performanță ridicată de șlefuire.
  • Durată de viață bună a sculei.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; șlefuire de suprafață
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă
    • Piatră
    • Beton

Notă:

  • Viteza maximă de lucru permisă este de 50 m/s..