Suport de scule pentru POLIROLL și PO

Cod articol: 4007220152188
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220152188
EAN / GTIN 4007220152188
Număr producător 42706183
L-Număr L51100 171

Descriere

Execuţie:

  • Nicio informație

Descriere:

Șuruburile și brăzdarele pentru suport de scule de șlefuire și lustruire fină sunt disponibile cu diferite fire și diametre ale arborelui, precum și în diferite modele. suport de scule pentru instrumente POLIROLL și POLICO.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: BO 6-18-3
  • Execuție: Fără specificații
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Ø filet: Fără specificații
  • Lungime, arbore: 30 mm

Avantaj:

  • Schimbarea sculei este posibilă fără a scoate suportul din bucşă elastică-ul unității de acționare a sculei.