Întrerupător de pornire/oprire MIM HAS 3/800

Cod articol: 4007220101896
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Piesă manuală

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220101896
EAN / GTIN 4007220101896
Număr producător 83000120
L-Număr L51700 191
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • Dispozitiv de eliberare rapidă fără cheie

Descriere:

Mâner micromotor drept adecvat pentru unitățile de control micromotor MIM STG 3/600 și MIM STG 3/800. Lungime cablu piesă de mână de 1,8 m, 2 chei, piesă de mână bucşă elastică de 3 sau 6 mm cu sistem de eliberare rapidă fără cheie (SP).

Caracteristică:

  • Tip Pferd: MIM HAS 3/800 SP3
  • Consum de energie: 350 wați
  • Putere de ieșire: 180 wați
  • Gama de viteze, de la: 1000 rpm
  • Gama de viteze, până la: 80000 rpm
  • Grup de clești de prindere: 17
  • Versiune: Dispozitiv de eliberare rapidă fără cheie
  • Tensiune de intrare: 50 volți
  • Metrică lățime: 30 mm
  • Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 3 mm
  • Măsurare lungime: 175 mm
  • Greutate netă: 0,33 kg
  • Înălţime: 30 mm

Avantaj:

  • Designul compact permite accesibilitate ușoară.
  • Calitate foarte înaltă a performanței.
  • Economie de energie și foarte silențios în comparație cu mașinile cu aer comprimat.
  • Viteză foarte mare de concentricitate.
  • Foarte liniște.

Notă:

  • Tensiune extra-joasă de protecție.
  • Comutatorul de pornire/oprire de pe mâner.

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă