Handstuk MIM HAS 3/800 SP3 80.000-1.000 RPM/350 watt

Artikelnummer: 4007220101896
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Handstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220101896
EAN/GTIN 4007220101896
Nummer fabrikant 83000120
L-nummer L51700 191
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • sleutelloze snelspaninrichting

Omschrijving:

Recht micromotorhandstuk geschikt voor micromotorregeleenheden MIM STG 3/600 en MIM STG 3/800. 1,8 m handstuk-kabellengte, 2 opspansleutels, 3 of 6 mm spantang Handstuk met sleutelloos snelspansysteem (SP).

Kenmerk:

  • PFERD type: MIM HAS 3/800 SP3
  • Vermogensopname: 350 Watt
  • Vermogensafgifte: 180 Watt
  • Toerentalbereik, van: 1000 RPM
  • Toerentalbereik, tot: 80000 RPM
  • Spantangengroep: 17
  • Uitvoering: sleutelloze snelspaninrichting
  • Ingangsspanning: 50 Volt
  • Breedte metrisch: 30 mm
  • Incl. Ø spantang [mm]: 3 mm
  • Lengte metrisch: 175 mm
  • Nettogewicht: 0.33 kg
  • Hoogte: 30 mm

Voordeel:

  • Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat gemakkelijk toegankelijk.
  • Zeer hoge prestatiekwaliteit.
  • Energiebesparend en zeer stil in vergelijking met persluchtmachines.
  • Zeer hoge concentriciteitssnelheid.
  • Zeer rustig.

Tip:

  • Laagspanning.
  • Start-/stop-schakelaar op het handstuk.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan