Pilă pentru lanţ de fierăstrău pungă de plastic

Cod articol: 4007220057339
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pilă pentru lanţul de drujbă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220057339
EAN / GTIN 4007220057339
Număr producător 18600760
L-Număr L51060 561

Descriere

Descriere:

Fișierele cu lanț de la Pferd sunt utilizate în întreaga lume pentru ascuțirea lanțurilor de ferăstrău. Acestea pot fi utilizate individual cu broşură sau în combinație cu fișiere limitatoare de adâncime cu ASCUȚITOARE de LANȚ ASCUȚITE populare pentru utilizatori. Trei fișiere rotunde tăiate în spirală în ambalaje din plastic promoționale pentru a proteja împotriva murdăriei și a deteriorării. Fișiere rotunde pentru ascuțirea manuală a lanțurilor de ferăstrău cu tăiere precisă în spirală pentru claritate extremă și o durată de viață deosebit de lungă a sculei. Ascuțiți dinții rapid și fără notare. Permite ascuțirea economică fără stres termic din cauza frecării, care este mai blândă decât reparația mecanică.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 412 4x3
  • Pas lanț: .325
  • Bară oblică: Linie premium
  • Măsurare lungime: 200 mm
  • Ø măsurare exterioară: 4,8 mm

Avantaj:

  • Claritate perfectă datorită slash-ului spiralat inovator, creați suprafețe fine ale dinților pentru performanțe maxime de tăiere, asigurați o senzație mai delicată a fișierelor.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Ascuțiți
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Livrare:

  • O unitate de ambalare conține patru unități de ambalare din plastic, fiecare conținând trei fișiere.

Notă:

  • Respectați întotdeauna notele și recomandările curente ale producătorilor de dispozitive și lanțuri de ferăstrău.

Produse potrivite

Accesorii