Execuţie:
Descriere:
Suport flexibil pentru foi abrazive, pentru utilizarea de discuri de şlefuit autoadezive. suport pentru foi abrazive a fost special conceput pentru fabricarea sculelor și a mucegaiului.
Caracteristică:
- Tip Pferd: PSA-H
- RPM, max.: 19100 rpm
- Execuție: Fără specificații
- Metrică lățime: 0 mm
- Ø măsurare exterioară: 18 mm
- Ø arbore metric: 3 mm
- Lungime, arbore: 35 mm
Avantaj:
- Conexiunile adezive de înaltă calitate asigură fixarea sigură a rondei pe suport.
- Schimbare simplă, rapidă a sculei.
- Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
Aplicaţie:
Recomandări de utilizare: Selectați suportul foii abrazive cu o dimensiune mai mică decât foaia abrazivă atunci când lucrați pe raze strânse, astfel încât marginile exterioare ale foii abrazive să se poată adapta la conturul razei.
Tipuri de acționare: Acționare cu arbore flexibil; Polizor drept
Adaptat pentru:
Atunci când lucrați pe raze strânse, selectați suportul pentru foaie abrazivă cu o dimensiune mai mică decât foaia abrazivă, astfel încât marginile exterioare ale foii abrazive să se poată adapta la conturul razei.
Notă:
- Viteza periferică maximă permisă este de 20 m/s.