Uitvoering:
Omschrijving:
Flexibele slijpbladhouder voor het gebruik van zelfklevende slijpbladen. De slijpbladhouder is speciaal ontworpen voor de gereedschaps- en matrijzenbouw.
Kenmerk:
- PFERD type: PSA-H
- RPM, max.: 19100 RPM
- Uitvoering: niet gespecificeerd
- Breedte metrisch: 0 mm
- ø buiten metrisch: 18 mm
- Ø schacht metrisch: 3 mm
- Lengte, stift: 35 mm
Voordeel:
- Hoogwaardige lijmverbindingen zorgen ervoor dat de ronde stevig op de houder wordt bevestigd.
- Eenvoudig en snel wisselen van gereedschap.
- Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
Toepassing:
Toepassingsaanbevelingen: Bij de bewerking van smalle radiussen moet een kleinere slijpbladhouder dan het slijpblad gekozen worden, zodat de buitenkanten van het slijpblad zich aan de contour van de radius aan kunnen passen.
Type aandrijving: flexibele asaandrijving; rechte slijpmachine
T.b.v.:
Kies de slijphouder een maat kleiner dan het slijpplaatje bij het werken aan krappe radii, zodat de buitenste randen van het slijpplaatje zich aan de contour van de radius kunnen aanpassen.
Tip:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 20 m/s.