Pilă de înlocuire pentru planul de lacuri LAHF 50

Cod articol: 4007220016329
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Rindea dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220016329
EAN / GTIN 4007220016329
Număr producător 14131053
L-Număr L51060 319
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

PFERD TOOLS oferă o gamă de fișiere de înlocuire pentru diferite instrumente de depunere. În plus față de fișierele de rezervă pentru mașinile de nivelat vopsea și lamele de schimb pentru fișierele universale de margine, fișierele cu lanț și limitatorul de adâncime sunt, de asemenea, disponibile pentru mașinile de ascuțit motoferăstraie PFERD TOOLS. Fișier de schimb pentru planorul de vopsea.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: LAHF
  • Metrică lățime: 36 mm
  • Tooting: 3
  • Măsurare lungime: 50 mm
  • Înălţime: 4,7 mm

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Egalizare; îndepărtarea vopselei
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)