Lima de repuesto para cepillo para pintura (LAH), plana paralela 50 mm, dentado 3 radial, mecanizado fino

Número de artículo: 4007220016329
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Cepillo doble

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220016329
EAN / GTIN 4007220016329
Número del fabricante 14131053
Número L L51060 319
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

PFERD TOOLS ofrece una serie de lima de repuesto para diferentes herramientas de afinado. Además de las limas de repuesto de los cepillos para pintura y limas sin espiga de repuesto para lima de canteado universal, también hay disponibles limas para cadenas de motosierra y limas de calibrador de profundidad para los afiladores de cadenas de motosierra de PFERD TOOLS. Limas de repuesto para cepillo para pintura.

Característica:

  • PFERD Tipo: LAHF
  • Ancho, unid. métrica: 36 mm
  • Dentado: 3
  • Longitud, unid. métrica: 50 mm
  • Altura: 4.7 mm

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Igualado; Eliminación de barniz
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)