Rechange pour rabot à laque (LAH), plate à main 50 mm, denture 3 radiale, usinage de précision

Réf.: 4007220016329
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Rabot double

Identification et classification

Référence article 4007220016329
EAN / GTIN 4007220016329
Réf. fabricant 14131053
Article hors catalogue L51060 319
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

PFERD TOOLS propose une série de limes de rechange pour différents outils de limage. Outre des limes de rechange pour les rabots à laque et des limes de rechange pour les limes à chanfreiner universelles, des limes pour tronçonneuse et pour limiteur de profondeur pour les affûteuses de PFERD TOOLS sont également disponibles. Rechange pour rabot à laque.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: LAHF
  • Largeur métrique: 36 mm
  • Denture: 3
  • Longueur métrique: 50 mm
  • Hauteur: 4.7 mm

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Égalisation; Dévernissage
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
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
Connectez-vous