Pilă 1212 SP 300 H1

Cod articol: 4007220011638
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pilă pentru ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220011638
EAN / GTIN 4007220011638
Număr producător 11904301

Descriere

Descriere:

Fișierele de fierăstrău de moară sunt unelte versatile pentru ascuțirea muchiilor de tăiere pe pânze de ferăstrău, cuțite și alte unelte cu muchii metalice ascuțite. Dreptunghiular, ascuțit pilă cu undiță de pescuit. Se taie pe patru laturi. Forma e conform din 7262. Fișierele sunt furnizate în ambalaje industriale fără broşură.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 1212 SP
  • Metrică lățime: 30 mm
  • Bară oblică: 1
  • Măsurare lungime: 300 mm
  • Înălţime: 5 mm

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Ascuțiți
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Produse potrivite

Accesorii