Lime plate à scies cylindriques, plate pointue avec bords droits 300 mm, taille 1, pour affûtage grossier

Réf.: 4007220011638
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Limes d'affûtage pour dentures de scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220011638
EAN / GTIN 4007220011638
Réf. fabricant 11904301

Description

Description:

Les limes plates à scies cylindriques sont des outils polyvalents d’affûtage des arêtes des lames de scie, couteaux et autres outils aux arêtes métalliques tranchantes. Lime plate, pointue, avec soie. Taillée sur quatre faces. Forme E selon DIN 7262. Les limes sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 1212 SP
  • Largeur métrique: 30 mm
  • Taille: 1
  • Longueur métrique: 300 mm
  • Hauteur: 5 mm

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Affûter
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Remarque(s):

Veuillez indiquer la taille souhaitée.

Produits adaptés

Accessoires