Torx® Titan Silver T20 x 148 mm

Cod articol: 39113
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 39113
EAN / GTIN 4010995391133
Număr producător 39113
L-Număr L60070 3959
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pentru toate aplicațiile cu șuruburi TORX®

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • Lamă hexagonală (inch): 5/32″
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • TORX® 1: T20
  • Lungime totală (mm): 148 mm
  • Lungimea lamei cheii știftului (scurtă) (mm): 29 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr