Clé mâle TORX® argent titane T20 x 148 mm

Réf.: 39113
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Identification et classification

Référence article 39113
EAN / GTIN 4010995391133
Réf. fabricant 39113
Article hors catalogue L60070 3959
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pout toutes les applications de vis TORX®.
  • Lame: Acier spécial au chrome-vanadium, trempé à cœur, argent titane.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Lame six pans (Pouce): 5/32″
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • TORX® 1: T20
  • Longueur totale (mm): 148 mm
  • Longueur Lame de fermeture à goupille (courte) (mm): 29 mm
  • avec pile / accumulateur: Non