SIR 0040 T27U Bară de strunjire pentru prelucrarea internă

Cod articol.: 3890385
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISCARTHREAD
Denumirea producătorului Bohrstangen für die Innenbearbeitung
Tip produs Portsculă

Identificare și clasificare

Cod articol 3890385
EAN / GTIN 7291075072136
Număr producător 3890385
L-Număr L24090 173

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire pentru prelucrarea internă

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 48 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARTHREAD" Vedeţi-le pe toate