Trimmer lateral de înaltă performanță BiCut® Professional cu DynamicJoint® comutabil 200 mm, 8″

Cod articol: 38191
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 38191
EAN / GTIN 4010995381912
Număr producător 38191
L-Număr L60070 2728
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Doi clești într-unul singur - putere de 200 % prin simpla apăsare a unui buton, disponibilă în orice moment
  • Vă protejează sănătatea: Necesită mai puțină forță și reduce presiunea asupra încheieturilor mâinilor
  • Vă reduce costurile: Durabil datorită suprafeței cleștilor de înaltă calitate, cromată pentru a preveni coroziunea
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare unealtă a fost testată individual la 10.000 V AC și aprobată pentru 1.000 V AC
  • Lucru precis și sigur - la o putere dublă: nicio problemă pentru foarfecele diagonal electric Wiha BiCut® Professional
  • Dacă performanțele standard de la frezele diagonale de mare putere nu mai sunt suficiente, forța poate fi dublată prin simpla apăsare a unui buton
  • În modul normal, BiCut® taie fără efort elemente precum cabluri sau cuie de fier
  • Un design patentat al articulației transformă tăietorile diagonale pentru sarcini grele în tăietori diagonali de înaltă performanță pentru materiale extrem de dure și mai rezistente
  • Această funcție este potrivită nu numai pentru tăierea materialelor excepțional de rezistente, ci și pentru utilizatorii care trebuie să efectueze sarcini normale de tăiere pe o perioadă mai lungă de timp
  • Datorită forței duble de tăiere, utilizatorul trebuie să aplice doar jumătate din forța mâinii, asigurându-se că munca este ușoară pentru mușchi și tendoane
  • Acest lucru reduce semnificativ riscul de crampe sau de alunecare în cazul în care se aplică o forță prea mare
  • Partea din spate a mânerelor are, de asemenea, un design foarte lat, în timp ce zonele moi și dure integrate pe mânere sunt adaptate în mod ideal la mâna umană
  • Dispozitivele de tăiere diagonală de înaltă performanță sunt fabricate în conformitate cu standardul internațional IEC 60900 și sunt astfel aprobate pentru lucrul pe piese sub tensiune de până la 1.000 V AC
  • Fabricate în conformitate cu standardul IEC 60900

Caracteristică:

  • Certificat VDE: da
  • Unealtă electrică: da
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Diametru max. (Mm): 3 mm
  • Lungime totală (mm): 200 mm
  • Lungime totală (inchi): 8″
  • Forța de tăiere: 21
  • Cablu dur (mm): 3,5 mm
  • Oțel cu arc călit (mm): 3 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă