Professional BiCut nagyteljesítményű oldalcsípő fogó átkapcsolható 200 mm, 8″

Cikkszám: 38191
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 38191
EAN / GTIN 4010995381912
Gyártó száma 38191
L-szám L60070 2728
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Növeli hatékonyságát: Két fogó egyben - 200 % teljesítmény gombnyomásra, bármikor elérhető
  • Kíméli egészségét: Kevesebb erőt igényel és csökkenti a csukló terhelését
  • Csökkenti költségeit: Hosszú étettartamú a kiváló minőségű rozsdásodásgátló krómozott fogófelület révén
  • Teljes körű védelmet kínál: A szerszámokat egyenként 10 000 V AC feszültséggel vizsgálták be, és 1 000 V AC feszültséghez lettek jóváhagyva
  • Alkalmazás: Különböző anyagok, például kábelek, szögek, csavarok, csapok, sodronykötél, rugóhuzal, láncok vágásához alkalmas, puhától rendkívül keményig
  • Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V v.á.-ig
  • Precíz és biztonságos munka – és mindez kétszeres erővel: a Wiha BiCut® electric oldalvágónak ez nem probléma
  • Ha a motoros oldalvágó normál teljesítménye nem elegendő, gombnyomásnyira áll megduplázásának lehetősége
  • Normál alkalmazásban a BiCut® könnyedén vág tárgyakat, így például kábeleket és vasszögeket
  • Szélsőségesen kemény és vastag anyagok esetén szabadalmazott csuklószerkezet révén a motoros erő-oldalvágó nagy teljesítményű oldalcsipővé válik
  • Ez a funkció nemcsak a különösen kemény anyagok vágására alkalmas, hanem azokhoz a felhasználókhoz is szól, akik huzamosabb ideig normál vágási műveletet végeznek
  • Duplázott vágóerejével ennek megfelelően 50%-kal kevesebb munkaerő felhasználása szükséges
  • Ezzel izom- és ínkímélő munkavégzést tesz lehetővé
  • Annak veszélye, hogy túlzottan nagy erőbefektetéssel görcsbe ránduljon, vagy elcsússzon, jelentékenyen csökken
  • Ezen kívül a markolat extra szélesre tervezett tartószalaga és bedolgozott kemény és puha zónák a markolatban optimálisan igazítottak az emberi kéz ergonómiájához
  • A nagy teljesítményű vágó az IEC 60900 nemzetközi norma szerint készült, így feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V v.á.-ig engedélyezett
  • Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva

Jellemző:

  • VDE tanúsítvánnyal: Igen
  • Elektromos szerszámok: Igen
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Átmérő max (mm): 3 mm
  • Teljes hossz (mm): 200 mm
  • Teljes hossz (Hüvelyk): 8″
  • Vágóerő: 21
  • Kemény huzal (mm): 3.5 mm
  • Edzett rugóacél (mm): 3 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem