Piuliță AMF-TWINNUT - fără guler

Cod articol.: 381814
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Unitate lățim cheie Metric
Deschidere cheie s 24 mm
Dimensiune pe colţ e 27 mm
Execuție Piuliță de blocare (cu parte de prindere)
Dimensiune filet d M16
Suprafaţă lustruit
Tip produs Piuliţă hexagonală
Tip de filet M
Material oțel
Clasă de rezistenţă 10

Identificare și clasificare

Cod articol 381814
EAN / GTIN 4020772381813
Număr producător 381814
L-Număr 375391 M16
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Piuliță AMF-TWINNUT - fără guler, cu izolator dur.
Necompletat, clasa de rezistență 10.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: M16
  • E: 27
  • M: 16
  • S: 24
  • greutate: 39 g