{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite | 24 mm | |
| Eckmaß | 27 mm | |
| Ausführung | Sicherungsmutter (mit Klemmteil) | |
| Gewindegröße | M16 | |
| Oberfläche | blank | |
| Produktart | Sechskantmutter | |
| Gewindeart | M | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 10 |
| Artikelnummer | 381814 | |
| EAN / GTIN | 4020772381813 | |
| Herstellernummer | 381814 | |
| L-Nummer | 375391 M16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |