AMF-ÉCROU TWINNUT - sans collier

Réf.: 381814
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 24 mm
Eckmaß e 27 mm
Ausführung Sicherungsmutter (mit Klemmteil)
Gewindegröße d M16
Oberfläche blank
Produktart Sechskantmutter
Gewindeart M
Material Stahl
Festigkeitsklasse 10

Identification et classification

Référence article 381814
EAN / GTIN 4020772381813
Réf. fabricant 381814
Article hors catalogue 375391 M16
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

AMF-ÉCROU TWINNUT - sans collier, avec isolateur dur.
Blanc, classe de résistance 10.

Caractéristique(s):

  • Réf.: M16
  • E: 27
  • M: 16
  • S: 24
  • Poids: 39 g