SIL 0310 K08U Bare de filetare internă SIL 0310 K08U

Cod articol.: 3800142
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARTHREAD
Tip produs Portsculă

Identificare și clasificare

Cod articol 3800142
EAN / GTIN 7291075094657
Număr producător 3800142
L-Număr L24090 273

Descriere

Descriere:

Bare de filetare internă SIL 0310 K08U

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungimea capului (LH): 0.71″
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 0.315″

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARTHREAD" Vedeţi-le pe toate