• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SIL 0310 K08U Bohrstangen für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 3800142
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARTHREAD
Produktart Werkzeughalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3800142
EAN / GTIN 7291075094657
Herstellernummer 3800142
L-Nummer L24090 273

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter ,Kopflänge (LH) 0.71″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Kopflänge (LH): 0.71″
  • Dmin Abstechen 0.315″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen