Dispozitiv de fixare verticală cu talpă orizontală, Tip: 3

Cod articol.: 376508 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălțime de prindere recomandată min. 32 mm
Forța de fixare min. 1.800 N
Forță de reținere max. 2.500 N
Diametrul găurii 7,2 mm
Distanța între găuri min. 19 mm
Distanța între găuri max. 31,6 mm
Filet M8×45
Tip produs Dispozitiv cu strângere verticală
Cu alezaj ja
Cu șurub / filet ja
Pentru canale în T nein
Lungimea totală 90 mm
Înălţimea totală 205 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 376508 3
EAN / GTIN 4045197226280
Număr producător 376508 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu talpă orizontală pentru fixarea pe plăcile de montaj etc.

Aplicaţie:

Pentru strângerea şi eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare, etc.