Dispozitiv de fixare verticală cu talpă orizontală, Tip: 2

Cod articol.: 376508 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
547 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălțime de prindere recomandată min. H2 min 22,5 mm
Forța de fixare min. F 1.200 N
Forță de reținere max. F 1.500 N
Diametrul găurii 5,2 mm
Distanța între găuri min. k 12,5 mm
Distanța între găuri max. k 27 mm
Filet M M6×50
Tip produs Dispozitiv cu strângere verticală
Cu alezaj ja
Cu șurub / filet ja
Pentru canale în T nein
Lungimea totală L 74,5 mm
Înălţimea totală H 140 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 376508 2
EAN / GTIN 4045197226273
Număr producător 376508 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu talpă orizontală pentru fixarea pe plăcile de montaj etc.

Aplicaţie:

Pentru strângerea şi eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare, etc.