Piuliţă hexagonală cu şaibă conică, Filetul: M30

Cod articol.: 375384 M30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filetul Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Unitate lățim cheie Metric
Deschidere cheie s 46 mm
Înălţimea totală H h 56 mm
Dimensiune filet d M30
Suprafaţă brunat
Tip produs Piuliţă
Tip de filet Filet standard metric ISO
Material oțel
Clasă de rezistenţă 10

Identificare și clasificare

Cod articol 375384 M30
EAN / GTIN 4030618235699
Număr producător 23080.0530
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Material:

Oţel de îmbunătăţire, brunat, clasa de rezistenţă 10.

Notă:

Piuliţă hexagonală, disponibilă la cerere cu suprafaţă de aşezare sporită.