{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Unidad de ancho de llave | Sistema métrico | |
| Ancho de llave s | 46 mm | |
| Altura total h | 56 mm | |
| Tamaño de rosca d | M30 | |
| Superficie | pavonado/a | |
| Tipo de producto | Tuerca | |
| Tipo de rosca | Rosca normal ISO métrica | |
| Material | acero | |
| Clase de resistencia | 10 |
| Número de artículo | 375384 M30 | |
| EAN / GTIN | 4030618235699 | |
| Número del fabricante | 23080.0530 | |
| Fabricante/responsable | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com |