Sechskantmutter mit Kegelpfanne, Gewinde: M30

Artikel-Nr.: 375384 M30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge 56 mm
Schlüsselweite SW 46 mm
⌀ d2 55 mm
Produktart Mutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375384 M30
EAN / GTIN 4030618235699
Herstellernummer 23080.0530
Hersteller/verantwortliche Person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, brüniert, Festigkeit 10.

Hinweis:

Sechskantmutter mit vergrößerter Auflagefläche auf Anfrage lieferbar.