Kulová podložka typ C, Pro závit: M16

Artiklové číslo: 375350 M16
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
176 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr vrtání d1 17 mm
Druh produktu Kulová podložka
Průměr vnější d2 30 mm
Průměr vnitřní min. d1 17 mm
Tloušťka s 5,3 mm
Norma DIN 6319 C
Hmotnost 12 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375350 M16
EAN / GTIN 4020772081775
Číslo výrobce 81778
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Tvar C a D cementovaný, tvar G zušlechtěný.

Použití:

Úhlové vyrovnání až do 3° při použití v soupravách.

Norma:

DIN 6319 (tvar G podobný DIN 6319).