Clemă de centrare cu bilă

Cod articol.: 373449
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 373449
EAN / GTIN 4020772373443
Număr producător 373449
L-Număr L30130 632
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă de centrare cu bilă, operabilă de sus.
Repetabilitate +/-0,025 mm
Precizie de concentricitate +/-0,050 mm

Caracteristică:

  • D min: 70,5
  • D max: 86,5
  • Un minut: 23,7
  • A max: 28,3
  • H: 46,1
  • P: 10,0kN
  • Greutate: 1303 g
  • B: 63,1
  • C: 10,0
  • E F7: 60
  • G: M12
  • HE: 6,5
  • I ±0,1: 17,0
  • K: 5,0
  • L: 9,2
  • Q: 6
  • QD: 16,0
  • SW: 10