• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrierspanner mit Kugel

Artikel-Nr.: 373449
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 373449
EAN / GTIN 4020772373443
Herstellernummer 373449
L-Nummer L30130 632
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierspanner mit Kugel, Bedienbar von oben.
Wiederholgenauigkeit +/-0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit +/-0,050 mm

Merkmal:

  • D min.: 70,5
  • D max.: 86,5
  • A min.: 23,7
  • A max.: 28,3
  • H: 46,1
  • P: 10,0 kN
  • Gewicht: 1303 g
  • B: 63,1
  • C: 10,0
  • E f7: 60
  • G: M12
  • HE: 6,5
  • I ±0,1: 17,0
  • K: 5,0
  • L: 9,2
  • Q: 6
  • QD: 16,0
  • SW: 10