Pince de centrage avec bille

Réf.: 373449
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 373449
EAN / GTIN 4020772373443
Réf. fabricant 373449
Article hors catalogue L30130 632
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince de centrage à bille actionnable par le haut.
Répétabilité +/-0,025 mm
Précision de concentricité +/-0,050 mm

Caractéristique(s):

  • D min: 70,5
  • D max.: 86,5
  • A moins: 23,7
  • A max.: 28,3
  • H: 46,1
  • P: 10,0 kN
  • Poids: 1303 g
  • B: 63,1
  • C: 10,0
  • E F7: 60
  • G: M12
  • HE: 6,5
  • I ±0,1: 17,0
  • K: 5,0
  • L: 9,2
  • Q: 6
  • QD: 16,0
  • Ouv.: 10