Ultra Gheară de prindere, cu colţuri, Tip: 3

Cod articol.: 370034 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    49,93 € / 1 buc.
  • de la 2 bucăți
    41,61 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Ultra
Denumirea producătorului Ultra Spannkralle, eckig, Typ: 3
Înălțime de prindere recomandată min. H2 min 1,5 mm
Înălțime de prindere recomandată max. H2 max 3 mm
Recomandat pentru dimensiunea şuruburilor M5
Filet M M5×12
Tip produs Gheară de prindere
Lungime corp de bază L3 19,05 mm
Lățime corpuri de bază B3 25,4 mm
Înălțime corp de bază H3 7,92 mm
Cu alezaj da
Cu șurub / filet da
Standard DIN 7984
Cuprins 1 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 370034 3
EAN / GTIN 4046368339006
Număr producător X33900
Producător/responsabil IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Descriere

Execuţie:

  • Conturul ghearei efectuează o uşoară tragere în jos.
  • Înălţimea redusă de strângere asigură o economisire a materialului.
  • Valori de aşchiere mai ridicate datorită strângerii cu adaptare la formă.

Aplicaţie:

Ideal pentru prindere multiplă.
Ca opritor în dispozitive, în combinaţie cu clemele Pitbull Cod 370025; 370030 sau cu clemele de fixare excentrice Cod 370001; 370005; 370008.

Livrare:

1 cârlig de prindere inclusiv şurub.