Disc de tăiere 230x2,5x22,23 mm cu manivelă A30R STANDARD din oțel inoxidabil

Cod articol: 367802
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Disc de degroşare

Identificare și clasificare

Cod articol 367802
EAN / GTIN 9003173678022
Număr producător 367802
L-Număr L50140 53
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Acest disc de tăiere STANDARD pentru polizoare unghiulare este o soluție economică pentru utilizator din mai multe motive. Datorită purității sale chimice deosebit de ridicate, discul este ideal pentru prelucrarea diferitelor tipuri de oțel inoxidabil, dar poate fi utilizat, desigur, și pe oțel. De asemenea, este ușor de manevrat și oferă o durată de viață a sculei și o capacitate de tăiere bune.

Caracteristică:

  • Formă: DISC DE TĂIERE 42, ÎNCREȚIT, ÎMPLETIT
  • Granulația: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: oțel inoxidabil
  • Linia de produse: STANDARD
  • Specificaţie : A 30 R- BF INOX
  • Dimensiuni (D x U x H): 230 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diametru: 230 mm
  • Concentrație: 2,5 mm
  • Alezaj: 22,23 mm
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Puritatea chimică a produsului previne coroziunea, pittingul sau reducerea rezistenței la oboseală și, prin urmare, conduce la rezultate foarte bune pe oțel inoxidabil
  • Tăiere confortabilă cu o durată de viață excelentă a sculei
  • Durate scurte de lucru datorită capacității foarte bune de tăiere și a sarcinii termice reduse asupra piesei de prelucrat (acumulare de căldură)

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel inoxidabil
  • Pentru tăierea de tablă, profile, tuburi, tije și materiale solide

Recomandare:

  • 1,0 până la 1,9 mm pentru tăiere extrem de rapidă și formare minimă de bavuri
  • 2,0 până la 3,0 mm pentru o durată lungă de viață și stabilitate maximă

Caracteristici speciale:
  • Perfectă pentru tăierea oțelului inoxidabil
  • Lucru confortabil cu capacitate mare de tăiere
  • Durată lungă de viață

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă