Description:
Ce disque à tronçonner STANDARD pour meuleuse d'angle est une solution économique pour l'opérateur pour plusieurs raisons. Grâce à sa pureté chimique particulièrement élevée, ce disque est idéal pour l'usinage de différentes qualités d'acier inoxydable, mais il peut bien sûr aussi être utilisé sur l'Acier. De plus, il est confortable à utiliser et offre une bonne durée de vie ainsi qu'une aptitude à la coupe.
Caractéristique(s):
- Form: 42 D. DE TRONC. A MOYEU DEPORTE
- Spécification : A 30 R- BF INOX
- Dimension (D x U x H): 230 x 2,5 x 22,23 mm
- Diamètre: 230 mm
- Epaisseur: 2.5 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 30
- Vs /max: 80 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- La pureté chimique du produit évite la formation de corrosion, la corrosion par piqûre, permet un travail confortable, et produit ainsi de très bons résultats sur l'acier inoxydable.
- Tronçonnage confortable avec une excellente durée de vie
- Temps de travail courts grâce à une très bonne aptitude à la coupe et à la faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (dégagement de chaleur)
Utilisation:
- Pour le travail de différentes qualités d'acier inoxydable
- Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins
Recommandation(s):
- 1,0 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale
- 2,0 à 3,0 mm pour une grande longévité et une stabilité optimale