Vágókorong 230x2,5x22,23 mm A30R STANDARD rozsdamentes acél

Cikkszám: 367802
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 367802
EAN / GTIN 9003173678022
Gyártó száma 367802
L-szám L50140 53
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Ez a STANDARD vágótárcsa sarokcsiszolókhoz több okból is gazdaságos megoldást jelent a felhasználó számára. Különösen nagy kémiai tisztaságának köszönhetően a korong ideális a különböző rozsdamentes acélfajták megmunkálásához, de természetesen acélhoz is használható. Emellett könnyen kezelhető, és jó szerszámélettartamot és vágási képességet biztosít.

Jellemző:

  • Formája: 42 VÁGÓTÁRCSA, BORDÁZOTT, SZÖVÖTT
  • Szemcseméret: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Anyag alkalmassága: Nemesacél
  • Termékvonal: STANDARD
  • Specifikáció : A 30 R- BF INOX
  • Méretek (D x U x H): 230 x 2,5 x 22,23 mm
  • A tartály átmérője: 230 mm
  • Vastagság: 2,5 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korróziót, a lyukacsosodást vagy a fáradási szilárdság csökkenését, ezért rozsdamentes acélon nagyon jó eredményeket eredményez.
  • Kényelmes vágás kiváló szerszámélettartam mellett
  • Rövid megmunkálási idő a nagyon jó vágási képességnek és a munkadarab alacsony hőterhelésének (hőfelhalmozódás) köszönhetően.

Felhasználás:

  • Különböző rozsdamentes acélfajták megmunkálásához
  • Lemezek, profilok, csövek, rudak és tömör anyagok vágásához

Ajánlás:

  • 1,0-1,9 mm a rendkívül gyors vágáshoz és minimális marásképződéshez
  • 2,0-3,0 mm a hosszú élettartam és a maximális stabilitás érdekében.

Különlegességek:
  • Tökéletes rozsdamentes acél vágásához
  • Kényelmes munkavégzés nagy vágási képességgel
  • Hosszú élettartam