Greutate de încercare 367-09, clasa OIML M3, valoare nominală 500 g, formă de buton, oțel inoxidabil fin strunjit

Cod articol.: 367-09
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Dimensiunea nominală 500 mm
Tip produs Etalon de verificare
Greutate 0,5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 367-09
EAN / GTIN 4045761257283
Număr producător 367-09
L-Număr L40250 102741
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Greutate de verificare 367-09, clasa OIML M3, valoare nominală 500 g, formă buton, oțel inoxidabil finisat