Preskusna utež 367-09, razred OIML M3, nazivna vrednost 500 g, oblika gumba, fino struženo nerjavno jeklo

Št. art.: 367-09
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Nazivna mera 500 mm
Vrsta izdelka normala za preverjanje
Masa 0,5 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 367-09
EAN/GTIN 4045761257283
Številka proizvajalca 367-09
L-število L40250 102741
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Preizkusna utež 367-09, razred OIML M3, nazivna vrednost 500 g, oblika gumba, iz finega nerjavečega jekla