Set de cale plan-paralele pentru 366751 Ref. 160×4 14 mm

Cod articol: 366760 14
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 14 mm
Tip produs Cale plan-paralele

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 366760 14
EAN / GTIN 4045197559135

Descriere

Execuţie:

Duritate: 60 HRC. Perechi rectificate fin.
HOLEX − Toleranţă a înălţimii 0,01 mm.

Aplicaţie:

La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafeţe paralele în menghine sau dispozitive.

Adaptat pentru:

Set de cale plan-paralele 366751.
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
    Lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături