Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366751 dyd. 160×4 14 mm

Prekės Nr.: 366760 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 14 mm
Produkto rūšis Lygiagrečios atraminės plokštelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 366760 14
EAN / GTIN 4045197559135

Aprašymas

Modelis:

Kietis: 60 HRC. Kiekviena pora glotniai nušlifuota.
HOLEX − aukščio tolerancija 0,01 mm.

Paskirtis:

Atliekant tikslius darbus lygiagrečiam ruošinių tvirtinimui spaustuvuose arba įtaisuose.

Tinka:

Lygiagrečių atraminių plokštelių rinkinys 366751.
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
    Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį