Parallellunderlägg, separata par för 366751 storlek 160×4 14 mm HOLEX

Article no.: 366760 14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
7 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Bredd 14 mm
Produktslag Parallellunderlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 366760 14
EAN / GTIN 4045197559135

Beskrivelse

Utförande:

Hårdhet: 60 HRC. Parvis finslipade.
HOLEX − Höjdtolerans 0,01 mm.

Användningsdata:

Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

Passar till:

Parallellunderläggssats 366751.
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
    Bredd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen