Suporte de altura para grampos cêntricos, Comprimento/calibre de pontas: 170/52

N.º do artigo: 363090 170/52
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento/calibre de pontas Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura 80 mm
Altura 50 mm
adequado para o código de cor Xtric 50; Xtric 80; HOLEX ZS 75
Tipo de produto Acessório para torno de bancada

Identificação e classificação

Número do artigo 363090 170/52
EAN/GTIN 4067263031536
Número do fabricante 363090 170/52
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Vantagem:

Aumentar as braçadeiras de centragem n.º 363000 e n.º 363300 em máquinas de 5 eixos. O elemento de base é sempre a placa adaptadora n.º 363079 e a consola de altura com a braçadeira central está montada nela.

Material fornecido:

Buchas de centragem, 4 parafusos de fixação curtos para montar o torno autocentrado numa consola de extensão em altura e 4 parafusos de fixação longos para a montagem do torno autocentrado em duas consolas de extensão em altura.

Nota:

Dois suportes de altura podem ser usados em cima uns dos outros, para que possam ser aumentados em 100 mm!