Bac 64 mm, pentru T-Rex fix, Pentru tip: 125

Cod articol.: 361220 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Backenbreite 116 mm
Backenhöhe 45 mm
Backenlänge 67 mm
für Drehfutter-Durchmesser 125 mm
Spannfläche striat
für Wechselbare Einsätze geeignet ja
Anzahl Einsätze 2 St.
mit Führungssteg nein
Backenbreiten-Reduzierung ja
kurze Backenbreite 64 mm
mit Nut nein
Funktion fix
Befestigungsart Înșurubare
Produktart Bacuri de prindere nespecificate
Oberfläche brüniert

Identificare și clasificare

Cod articol 361220 125
EAN / GTIN 4250364400732
Număr producător 6921884040140
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Verwendung:

Zum Spannen von kleinen bis mittelgroßen Werkstücken. Rohteilspannung über je 2 verstellbare Grippeinsätze möglich. Glatte Spannflächen zum Spannen vorbearbeiteter Werkstücke.

Passend für:

Feste Backen für T-Rex Nr. 361202.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript