Bac de protecţie neted 3/5 acoperit, Pentru tip: 100

Cod articol.: 361144 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 100 mm
Înălţimea bacurilor 20 mm
Lungimea fălcilor 12 mm
Suprafaţă de prindere Lis
Potrivit pentru inserții interschimbabile nein
Cu bară de ghidare nein
Cu canal nein
Funcţie fix
Cuprins 1 buc.
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Material oțel
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 361144 100
EAN / GTIN 4045197849236
Număr producător 361144 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Prima treaptă de strângere cu înălţime de 3 mm. A doua treaptă de strângere cu înălţime de 5 mm.
3 mm suprafaţă de aşezare.
3 mm suprafaţă de reazem.

Avantaj:

Prin întoarcerea bacului este disponibilă o a doua treaptă de strângere.

Adaptat pentru:

Bacuri detaşabile cod 361124361127, cod 361133, cod 361135 și 363025.
Bacuri în trepte cod 361295361296.