{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor b | 125 mm | |
Înălţimea bacului h | 20 mm | |
Înălţime h1 | 15 mm | |
Înălţime h2 | 17 mm | |
Lungimea bacului l | 12 mm | |
Lungime l1 | 9 mm | |
Lungime l2 | 9 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Xpent1-2 | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 361144 125 | |
EAN / GTIN | 4045197809537 |