Bac de protecţie prindere 3/5 125

Cod articol: 361142 125
La cerere
În stoc
254 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 125 mm
Înălţimea bacului h 20 mm
Înălţime h1 15 mm
Înălţime h2 17 mm
Lungimea bacului l 12 mm
Lungime l1 9 mm
Lungime l2 9 mm
Recomandat pentru codul de culoare Xpent1-2
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361142 125
EAN / GTIN 4045197809490

Descriere

Execuţie:

Prima treaptă de strângere cu înălţime de 3 mm. A doua treaptă de strângere cu înălţime de 5 mm.
3 mm suprafaţă de reazem.

Avantaj:

Prin întoarcerea bacului este disponibilă o a doua treaptă de strângere.

Adaptat pentru:

Bacuri detaşabile Cod 361124361127, Cod 361133 şi Cod 361135.
Bacuri în trepte Cod 361295361296.