• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Boca suplementaria de agarre 3/5 125

Número de artículo: 361142 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
254 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 125 mm
Altura de bocas C 20 mm
Altura h1 15 mm
Altura h2 17 mm
Longitud de mordazas l 12 mm
Longitud l1 9 mm
Longitud l2 9 mm
Adecuado para el código de color Xpent1-2
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361142 125
EAN / GTIN 4045197809490

Descripción

Ejecución:

Primer nivel de sujeción con 3 mm de altura. Segundo nivel de sujeción con 5 mm de altura.
Superficie de apoyo 3 mm.

Ventaja:

Girando la boca se dispone de un segundo nivel de sujeción.

Idóneo para:

Mordazas intercambiables n.º 361124361127, n.º 361133 y n.º 361135.
Mordazas escalonadas n.º 361295361296.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript